ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081010 CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG - T081010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 500 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449075887001
Artikelnummer
ARMT081010
Herstellernummer
T081010
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
500 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
170 mm
Breite:
110 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
II



