Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081310 CICLOPE TERRA LED H 50CM BIFAC.RUGG - T081310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075887025

Artikelnummer

ARMT081310

Herstellernummer

T081310

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

500 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Schutzklasse:

II

Placca metallizata, con finitura lucida e satinata, metal black satinato,2 moduli.Componenti della linea Elos Chiara