Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081510 CICLOPE PARETE INCASSO LED RUGG. - T081510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077118226

Artikelnummer

ARMT081510

Herstellernummer

T081510

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

270 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

200 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaubreite:

300 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Ciclope parete incasso Ruggine. Serie di apparecchi da esterno coordinati incasso/parete. Utilizzano sorgenti LED per una luce intensa e calda a bassi consumi. Materiali: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100. Cassaforma fornita a parte.