ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081900 PIROSCAFO LED F GRIGIO - T081900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022488526
Artikelnummer
ARMT081900
Herstellernummer
T081900
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
370 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1290 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
245 mm
Breite:
265 mm
Durchmesser:
190 mm
Schutzklasse:
I



