ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081920 PIROSCAFO LED F VERDE - T081920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grün
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073471240
Artikelnummer
ARMT081920
Herstellernummer
T081920
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
370 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1143 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
245 mm
Breite:
265 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
190 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



