ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT082410 CHILONE PARETE LED RUGG. - T082410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - braun
Packung
1 ST
EAN
7449075886967
Artikelnummer
ARMT082410
Herstellernummer
T082410
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
167 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
400 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



