Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT40000WFLW00 EGO 55R FLAT WO WIDE FLOOD 3000K ALL - T40000WFLW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 76 lm

  • Einbaudurchmesser - 122 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072464977

Artikelnummer

ARMT40000WFLW00

Herstellernummer

T40000WFLW00

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

76 lm

Einbaudurchmesser:

122 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

55 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile. Profondità di incasso: Ego Flat WO: 60mm. Versione tonda. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Ego flat 55 con cornice in alluminio verniciato. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Per le versioni 55 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Ego Flat WO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Lampada: Power Supply: Alimentatore elettronico remoto. Watt: 1.2W. Flusso Luminoso (lm): 76lm. Efficiency: 100%. Efficacy: 63.54lm/W.