Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT40010NSPW00 EGO 150R FLAT WO NARROW SPOT 3000K ACC - T40010NSPW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 366 lm

  • Einbaudurchmesser - 152 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071601793

Artikelnummer

ARMT40010NSPW00

Herstellernummer

T40010NSPW00

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

366 lm

Einbaudurchmesser:

152 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

58 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Außendurchmesser:

150 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versione carrabili. Versione tonda. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX. Ego flat 150 con vetro di spessore 8 mm a filo pavimento. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Tutte le versioni Ego sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Ego Flat WO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Lampada: Power Supply: Alimentatore elettronico fornito a parte. Watt: 6.3W. Flusso Luminoso (lm): 366lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 58.10lm/W. CRI: 80.