ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT40017NSPW00 EGO 150R VETRO FLAT WO NARROW SPOT 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 366 lm
Einbaudurchmesser - 152 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449071671703
Artikelnummer
ARMT40017NSPW00
Herstellernummer
T40017NSPW00
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
366 lm
Einbaudurchmesser:
152 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
58 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Außendurchmesser:
150 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



