ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4003ELPTW00 EGO 90S DO ELLIPTIC 3000K ACC - T4003ELPTW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 233 lm
Einbaudurchmesser - 190 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8001024873528
Artikelnummer
ARMT4003ELPTW00
Herstellernummer
T4003ELPTW00
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
233 lm
Einbaudurchmesser:
190 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
190 mm
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
190 mm



