ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4036WFLW00 EGO 150R DO WIDE FLOOD 3000K ACC - T4036WFLW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 321 lm
Einbaudurchmesser - 260 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449072465028
Artikelnummer
ARMT4036WFLW00
Herstellernummer
T4036WFLW00
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
321 lm
Einbaudurchmesser:
260 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
150 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



