Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4085ELPTW00 EGO 150R DL ELLIPTIC 3000K ALL - T4085ELPTW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079882286

Artikelnummer

ARMT4085ELPTW00

Herstellernummer

T4085ELPTW00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

382 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Ego 150R DL 6°x54° 3000K Alluminio. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi Caldo = 3000K. Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III). Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste. LED 4X2W (8W) 382lm 3000K.