Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT409904 EGO 220 QUADRO CASSAFORMA - T409904

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT409904 EGO 220 QUADRO CASSAFORMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 316 mm

  • Breite - 316 mm

  • Höhe - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073367284

Artikelnummer

ARMT409904

Herstellernummer

T409904

Hersteller

ARM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

316 mm

Breite:

316 mm

Höhe:

117 mm

Durchmesser:

220 mm

Cassaforma in tecnopolimero composito, per EGO 220.