Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT409996 ALIMENTATORE 25W 24V DC - T409996

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT409996 ALIMENTATORE 25W 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079074384

Artikelnummer

ARMT409996

Herstellernummer

T409996

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

150 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatori a tensione costante con involucro in plastica per connessone in parallelo. Driver 25W 100-277V /24V. IP:67.