Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT417300W00 TETRAGONO LED W 3000K - T417300W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079559676

Artikelnummer

ARMT417300W00

Herstellernummer

T417300W00

Hersteller

ARM

Apparecchio di illuminazione a luce asimmetrica radiale con l’utilizzo di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a parete. Costituito da lampada e supporto. Supporto lampada in alluminio estruso EN-AW-6060, con flangia di fissaggio a parete in ferro elettrozincato. Corpo lampada in alluminio pressofuso EN-AB 47100 . Tutte le parti sono sottoposte a trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere. Dotato di riflettori in policarbonato metallizzato. Diffusore in metacrilato antiurto.Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche. Fornito con cavo e connettore IP68 per il collegamento alla rete con cavi diamtero da 5 a 13,5mm. Grado di protezione IP65. Classe isolamento I. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1. Omologazione CE. Colore: Grigio antracite. Categoria: LED. Watt: 15W. Flusso Luminoso (lm): 1375lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.