ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4180ELW00 CEFISO 14 LED 6X45° 3000K BCO - T4180ELW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078141360
Artikelnummer
ARMT4180ELW00
Herstellernummer
T4180ELW00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1091 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
313 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
136 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



