Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT418110W00 CEFISO 20 LED 9° 3000K BCO - T418110W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077880963

Artikelnummer

ARMT418110W00

Herstellernummer

T418110W00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1939 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

430 mm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori orientabili da terra/ parete da esterno a sorgente LED. Materiali: corpo e attacco terra/ parete in alluminio verniciato, schermo in vetro temprato. Lenti in PMMA - ottica spot. LED monocromatici bianchi 3000K (caldo). Ottica Spot: Permette diconcentrare il flusso luminoso e di evidenziare particolari evitando la dispersione nell’ambiente. Ottica 9°.