Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT42012LW00 EFFETTO 14S PARETE LED 2L 3000K BCO - T42012LW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 357 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079576888

Artikelnummer

ARMT42012LW00

Herstellernummer

T42012LW00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

357 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

140 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

140 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA. Apparecchio di illuminazione a parete di forma cubica con 2 fasci di luce decorativi, stretti e larghi, con varie combinazioni, finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici associati a lenti che determinano l'ampiezza dei fasci. Installazione a parete. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle due differentiaperture angolari dei fasci, stretto e largo. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II. Apparecchio di illuminazione con 2 fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l’ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 2 fasci larghi di ampiezza 50°. Installazione a parete.Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l’ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all’acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all’esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lenti inPMMA siliconate a raso alla calotta per l’ottenimento delle aperture angolari dei fasci. Colore: Grigio chiaro. Materiale: Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA. Categoria: LED. Watt: 7W. Flusso Luminoso (lm): 357lm. Numero: 1 x 2. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A.