Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT430210W00 SPIKE LED 18 IP65 N 3000K GRO - T430210W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 444 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077267337

Artikelnummer

ARMT430210W00

Herstellernummer

T430210W00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

444 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

37 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

726 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

42 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Spike 36W - 13° 3LED 12W 444lm 3000K. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB.Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore PMMA metacrilato trasparente, spessore 3mm.Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone.Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68fornito di serie.Alimentatore remoto a 24Vdc. Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Versione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu.Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.Il montaggio va eseguito da personale specializzato.