ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT7633ELPTW00 EGO 6 SPOT 24VDC 12W ELLIPTIC 3000K ALL - T7633ELPTW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
7449079714020
Artikelnummer
ARMT7633ELPTW00
Herstellernummer
T7633ELPTW00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
444 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Außendurchmesser:
110 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



