ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0011820A TOLOMEO MICRO T BIANCA LUC. - 0011820A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 370 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070564969
Artikelnummer
ARM0011820A
Herstellernummer
0011820A
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Länge:
450 mm



