Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0026010A ALFA T - 0026010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 480 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024902457

Artikelnummer

ARM0026010A

Herstellernummer

0026010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

480 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Struttura in metallo nichelato opaco; diffusore in cristallo; base in marmo. Parti metalliche tornite a mano.