Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0028030A ECLISSE ROSSO - 0028030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 180 mm

  • Biegbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075950255

Artikelnummer

ARM0028030A

Herstellernummer

0028030A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

180 mm

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

rot

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbe der Abdeckung:

rot

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Lampada da tavolo, installabile anche a parete. Struttura in metallo verniciato.