ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0028050A ECLISSE ARANCIO - 0028050A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Höhe/Tiefe - 180 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Modern Classic
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021703521
Artikelnummer
ARM0028050A
Herstellernummer
0028050A
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Höhe/Tiefe:
180 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
orange
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzklasse:
II
Farbe der Abdeckung:
orange
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
ja
Breite:
120 mm


