Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0039070A NESSINO ARANCIO - 0039070A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 223 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070503418

Artikelnummer

ARM0039070A

Herstellernummer

0039070A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

223 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

orange

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Farbe der Abdeckung:

orange

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Corpo e diffusore in policarbonato.