ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0048010A FATO - 0048010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 100 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768420142
Artikelnummer
ARM0048010A
Herstellernummer
0048010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
100 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
nein
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm



