ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0048050A FATO ORO - 0048050A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 100 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449078086111
Artikelnummer
ARM0048050A
Herstellernummer
0048050A
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
100 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm



