ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0056010A NESSO BCO - 0056010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 340 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021927002
Artikelnummer
ARM0056010A
Herstellernummer
0056010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
340 mm
Biegbar:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
ja
Breite:
540 mm


