Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0060010A PATROCLO - 0060010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 450 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768194968

Artikelnummer

ARM0060010A

Herstellernummer

0060010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

450 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Montageart:

klemmen

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

ja

Länge:

500 mm

Corpo in vetro soffiato trasparente con parte del diffusore rivestita da un’armatura metallica romboidale irregolare. L’armatura è ottenuta con la saldatura di fili d’acciaio resistenti al calore del vetro che viene soffiato a mano nella gabbia. Con regolatore d'intensità luminosa. Il vetro così sfaccettato produce una texture luminosa sulle pareti.