ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0146010A DIOSCURI TAVOLO 250 - 0146010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Höhe/Tiefe - 230 mm
Biegbar - nein
Justierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022883833
Artikelnummer
ARM0146010A
Herstellernummer
0146010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Höhe/Tiefe:
230 mm
Biegbar:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Breite:
250 mm


