Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0165020A COME TOGETHER T - ALLUMINIO LUCIDO - 0165020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 360 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 269 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077308030

Artikelnummer

ARM0165020A

Herstellernummer

0165020A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

269 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

I

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

100 mm

Come together - Alluminio. LED 3.6W 360lm 3000K CRI80. 1999 Sui: “18 LED portatili e ricaricabili. È una rivoluzione”. 2018 Come together: “Una luce perfetta e fino a 16 ore di autonomia. È una nuova rivoluzione 2.0” Carlotta de Bevilacqua “Artemide libera la luce” nel 1999 con Sui, oggi ognuno può essere autore libero della luce nel proprio spazio, ovunque esso sia con performance di luce elevate, paragonabili alle lampade alimentate in modo tradizionale ed una lunga autonomia dalla rete. Il profilo di Come together è modellato per ragioni ottiche e di prensilità, come uno strumento capace di accompagnare l’uomo nello spazio. Il corpo è una macchina ottica trasparente con gradienti per trasportare la luce e distribuirla: lavora come un light pipe "vuoto"per leggerezza e intelligenza ottica.