Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0254010A DIOSCURI TAVOLO 420 * - 0254010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0254010A DIOSCURI TAVOLO 420 *

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Höhe/Tiefe - 420 mm

  • Biegbar - nein

  • Justierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022613249

Artikelnummer

ARM0254010A

Herstellernummer

0254010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Höhe/Tiefe:

420 mm

Biegbar:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Breite:

420 mm

Materiali: base in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.