ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0315010A MELAMPO TAVOLO - 0315010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Höhe/Tiefe - 580 mm
Biegbar - nein
Justierbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021926791
Artikelnummer
ARM0315010A
Herstellernummer
0315010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Höhe/Tiefe:
580 mm
Biegbar:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...250 V
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schutzklasse:
II
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Breite:
240 mm


