Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0577010A MELAMPO MEGA TERRA * - 0577010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 2174 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021090966

Artikelnummer

ARM0577010A

Herstellernummer

0577010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

2174 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Con regolatore d'intensità luminosa. Diffusore orientabile in tre diverse posizioni.