ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0687510A TALAK PROFESSIONAL T COMPLETA - 0687510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 960 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 710 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071497617
Artikelnummer
ARM0687510A
Herstellernummer
0687510A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
960 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
710 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
nein
Montageart:
klemmen
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
707 mm



