ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0698020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3X120° - 0698020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Edelstahl
Fassung - E27
Länge - 660 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024208276
Artikelnummer
ARM0698020A
Herstellernummer
0698020A
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
E27
Länge:
660 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
0...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
660 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
220 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


