Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0710020A MELAMPO NOTTE BRONZO - 0710020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 580 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021560735

Artikelnummer

ARM0710020A

Herstellernummer

0710020A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

580 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Bronze

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in due diverse posizioni.