Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0778010A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP. C/DIMMER - 0778010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 202 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022549630

Artikelnummer

ARM0778010A

Herstellernummer

0778010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

202 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

klemmen

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

20...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Länge:

170 mm

Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni,orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle.