Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0918010A MESMERI LED W BCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076227790

Artikelnummer

ARM0918010A

Herstellernummer

0918010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

221 mm

Breite:

340 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

79 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio con attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato.