Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0918W20A MESMERI LED W 2700K CROMO LUCIDO - 0918W20A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2990 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073247463

Artikelnummer

ARM0918W20A

Herstellernummer

0918W20A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2990 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

87.5 lm/W

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

340 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

231 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Einbaulänge:

82 mm

Höhe/Tiefe:

79 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mesmeri Led Cromo lucido 2700K. Mesmeri LED: la nuova tecnologia di alimentazione LED e l’utilizzo di specifici LED progettati per essere utilizzati in circuiti non SELV consente per la prima volta di sostituire in modo trasparente per l’utente sia in termini prestazionali che di design la matura tecnologia ad alogeni con la ben più performante tecnologiaLED. Il modulo LED utilizzato consente di disporre infatti di un significativo pacchetto lumen (min 2400lm), con un’appropriata temperatura di colore (3000K) ed una buona resa cromatica (CRI 80).Inoltre per il funzionamento non necessita dell’utilizzo di ingombranti dispositivi di alimentazione esteticamente invasivi. Il sofisticato sistema di alimentazione adottato riduce drasticamente effetti di flicker presenti in soluzioni analoghe basate sul raddrizzamento di alimentazioni in corrente alternata e garantisce buone efficienze ed una aspettativa di vita comparabile a quella dei LED in uso. 28W. 2990lm. 2700K