Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0947010A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG. - 0947010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0947010A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Höhe/Tiefe - 660 mm

  • Biegbar - nein

  • Justierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022930612

Artikelnummer

ARM0947010A

Herstellernummer

0947010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Höhe/Tiefe:

660 mm

Biegbar:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

I

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

650 mm

Länge:

230 mm

Lampada da terra, coordinata con i modelli da tavolo, parete e sospensione. Disponibile nella versione da terra (con due snodi) o da lettura (con uno snodo). La base di Tolomeo terra può essere corredata, su richiesta, da un set di ruote. Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentemente dall’angolazione del braccio. La base di Tolomeo basculante terra può essere corredata, su richiesta, da un set di ruote. Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; snodi inalluminio brillantato, diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico. Sistema di equilibratura a molle. Colori: struttura grigio alluminio e alluminio lucido; diffusore ecrù o grigio. Emissione di luce: diretta e diffusa.