Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0947020A TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.RASO - 0947020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 660 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tolomeo basculante tavolo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8013768195194

Artikelnummer

ARM0947020A

Herstellernummer

0947020A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

660 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico; snodi in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti. Il diffusore nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentemente dall’angolazione del braccio.