ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1101010A YANZI T - 1101010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 757 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 163 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076256943
Artikelnummer
ARM1101010A
Herstellernummer
1101010A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
757 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
163 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
152 mm
Länge:
280 mm



