Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1124020A CHOOSE MEGA SOSP.3X100W RIV.PERG. - 1124020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 550 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070261813

Artikelnummer

ARM1124020A

Herstellernummer

1124020A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Durchmesser:

550 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

370 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, ampliamento della collezione Choose. Come per le lampade della stessa famiglia si tratta di corpi illuminanti con diffusore in policarbonato trasparente antistatico arricchito da scanalature verticali interne, che consente una diffusione ottimale della luce. Internamente il diffusore è rivestito da tessuto in raso di seta. Estremamente versatile si integra e scompare nello spazio dell’ambiente definito.