ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1128110A CHOOSE T CROMO RIVEST.BCO - 1128110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 820 lm
Fassung - E27
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077306913
Artikelnummer
ARM1128110A
Herstellernummer
1128110A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
820 lm
Fassung:
E27
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
554 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
57...57 W
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
450 mm
Durchmesser:
358 mm



