ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1142020A CHOOSE PTE S/INT.IP23 RIVEST.PERG. - 1142020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP23
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013768195293
Artikelnummer
ARM1142020A
Herstellernummer
1142020A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP23
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
237 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
146 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
184 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



