ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1249010A PIRCE MICRO LED S BCO - 1249010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2562 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 480 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077561725
Artikelnummer
ARM1249010A
Herstellernummer
1249010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2562 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
480 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
465 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



