ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1255120A PIRCE MINI LED C NEW ORO - 1255120A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 44 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3344 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022394643
Artikelnummer
ARM1255120A
Herstellernummer
1255120A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
44 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3344 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
76 lm/W
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
390 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
360 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



