Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1256110A PIRCE MINI LED S NEW BCO - 1256110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3158 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 690 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078608061

Artikelnummer

ARM1256110A

Herstellernummer

1256110A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3158 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

690 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

700...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

670 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

230 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Pirce mini sospensione led. DESIGN BY: Giuseppe Maurizio Scutellà 2012. Lampada a sospensione in alluminio verniciato, ampliamento di gamma della serie Pirce. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Lampadina inclusa.