Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO - 1466000A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 260 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195446

Artikelnummer

ARM1466000A

Herstellernummer

1466000A

Hersteller

ARM

Fassung:

E14

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

260 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Breite:

184 mm

Länge:

184 mm

Riedizione della lampada degli anni sessanta disegnata da Vico Magistretti, Dalù esprime lo spirito del nostro tempo. È proposta in diversi colori e finiture pur conservando l’inconfondibile design originario. La lampada è composta da una scocca in materiale termoplastico stampata.